Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure välisläbimõõduga seib DIN 9021, polüamiid

DIN 9021 polüamiid
DIN9021 SEIB D17,0 POLÜAMIID

Toote nr 0421016

EAN 4047376429635

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suure välisläbimõõduga seib DIN 9021, polüamiid

Toote nr 0421016

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M16

Siseläbimõõt (d1)

17 mm

Välisläbimõõt (d2)

50 mm

Paksus (h1)

3 mm

Standardid

DIN 9021

Materjal

PA 6,6 - Polüamiid

Pind

PL

Kinnitus

Suure välidiameetriga

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave