Suure välisläbimõõduga seib DIN 9021, A4 roostevaba teras
DIN 9021 roostevabast terasest A4e 3514080603
DIN9021 A4 SEIB M5 C4
Toote nr 0412925
EAN 4038898275046
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
Sobiv kruvikeermele | M5 |
Siseläbimõõt (d1) | 5,3 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 15 mm |
Paksus (h1) | 1,2 mm |
Standardid | DIN 9021 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
Kinnitus | Suure välidiameetriga |
RoHS nõuetele vastav | Jah |