Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure välisläbimõõduga seib DIN 9021, A4 roostevaba teras

DIN 9021 roostevabast terasest A4e 3514080603
DIN9021 A4 SEIB M12 C4

Toote nr 04129212

EAN 4038898275268

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suure välisläbimõõduga seib DIN 9021, A4 roostevaba teras

Toote nr 04129212

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M12

Siseläbimõõt (d1)

13 mm

Välisläbimõõt (d2)

37 mm

Paksus (h1)

3 mm

Standardid

DIN 9021

Materjal

A4

Pind

PL

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Kuju

Suure välidiameetriga

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave