Suure jõudlusega gaasinaeluti DIGA® CS-3
Gaasinaeluti DIGA CS 3
GAASINAELUTI DIGA CS-3
Toote nr 086490 3
EAN 4062856471379
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
Gaasinaeluti betooni, terase ja täistellistest/müüritise külge kinnitamiseks.
- Saab kasutada statsionaarsetest ja mobiilsetest suruõhusüsteemidest sõltumatult ning on seetõttu universaalselt kasutatav
- Äärmiselt lihtne kasutada, sest salve saab vahetada ilma tööriistadeta
- Mugav kasutada tänu kergele kompaktsele ja väga nõrga tagasilöögiga konstruktsioonile
Märkus
Laadimisaeg: Esmaseks laadimiseks ja pärast pikemaajalist seismist vähemalt 24 tundi
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kinnitusenergia | 105 J |
Nominaalpinge | 6 V/DC |
Laetav aku/aku mahtuvus | 1,5 Ah |
Ühe laadimisega paigaldatavate naelte arv | 3000 Stck(pcs) |
Magasini mahutavus | 40 Stck(pcs) |
Pikkus | 435 mm |
Laius | 124 mm |
Kõrgus | 365 mm |
Masina kaal koos laetava akuga | 3,7 kg |
Suure jõudlusega gaasinaeluti DIGA® CS-3 kaasas:
1
x
Empty case for DIGA CS-3
CASE-EMPTY-DIGA CS-3
Kogus:
1
x
1
x
Tappet
SP-(JAM CLEAR TOOL)
Kogus:
1
x
1
x
Kogus:
1
x
2
x
Kogus:
2
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!