Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure jõudlusega gaasiklammerdaja DIGA WO-KN 16/75

Klambripüstol gaasi DIGA WO-KN 16/75
KLAMBRIPÜSTOL GAASI WO-KN 16/75

Toote nr 086495

EAN 4056807916132

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suure jõudlusega gaasiklammerdaja DIGA WO-KN 16/75

Toote nr 086495

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võimas naeluti 10,8–11,3 mm läbimõõduga ja 35–75 mm pikkusega klambrite paigaldamiseks

Säästab aega


Tööriistavaba täpne kinnitussügavuse reguleerimine optimaalse klambri sügavuse saavutamiseks



Laetuse taseme LED-näidik


Järelejäänud akutaseme pidev jälgimine



Töötamisel ei teki liigseid lihaspingeid


  • Tagasilööki neelav libisemiskindel käepide

  • Täiuslikult tasakaalustatud


Universaalseks kasutuseks


Statsionaarsetest ja mobiilsetest suruõhusüsteemidest sõltumatu



Liitiumioontehnoloogia


Väike kaal, suur jõudlus ja aku mäluefekt puudub



Praktiline vööklamber

Märkus
  • Sobivad klambritüübid: Q, QZ, ETA-Q ja ETA-Z

  • Sobiv gaasipadrun (art. nr 0864900200 ja 0864900201)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Tuletõkkepaneelide, tasanduspaneelide, katusekatte paigaldamine terasest, kipsplaatidest, puitlaastplaatidest, puitkiudplaatidest, kipsplaatidest, OSB-plaatidest

Kinnitusenergia

85 J

Nominaalpinge

7,2 V

Laetav aku/aku mahtuvus

2,5 Ah

Ühe laadimisega paigaldatavate naelte arv

8000 Stck(pcs)

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Laadimisaeg

90 min

Magasini mahutavus

220 Stck(pcs)

Sobiv min/max naela läbimõõdule

1,4 - 1,7 mm

Sobiv min/max naela pikkuse jaoks

35-75 mm

Pikkus

373 mm

Laius

108 mm

Kõrgus

351 mm

Masina kaal

3,77 kg

Suure jõudlusega gaasiklammerdaja DIGA WO-KN 16/75 kaasas:
Empty case for DIGA WO-KN 16/75
1 x
Empty case for DIGA WO-KN 16/75

CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-KN

Kirjeldus: For high-performance gas unit DIGA WO-KN 16/75
Kogus: 1 x
2 x
LI 7,2 V/2,5 Ah aku DIGA WO-KN 16/75-le, DIGA WO-SN 16/64-le ja DIGA WO-HN 28/35-le

AKU 0864 96 JA 97-LE 7.2V

Kogus: 2 x
1 x
Laadija AL 8.4/2 DIGA WO-KN 16/75-le, DIGA WO-SN 16/64-le ja DIGA WO-HN 28/35-le

LAADIJA 0864 96 JA 97-LE

Kogus: 1 x
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
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Gaasipadrun DIGA® WO-1/21-le, WO-1/34-le ja Paslode Impulse IM 350-le

GAASIPADRUN LP48 DIGA WO-1/21/34

x 2 tk
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tüüpi Q haagid

HAAK Q-50 11.2 MM

Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K), resineeritud
x 7500 tk
Tüüpi Q haagid

HAAK Q-56 11.2 MM

Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K), resineeritud
x 6300 tk
Tüüpi Q haagid

HAAK Q-63 11.2 MM

Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K), resineeritud
x 5000 tk
LI 7,2 V/2,5 Ah aku DIGA WO-KN 16/75-le, DIGA WO-SN 16/64-le ja DIGA WO-HN 28/35-le

AKU 0864 96 JA 97-LE 7.2V

x 1 tk
Laadija AL 8.4/2 DIGA WO-KN 16/75-le, DIGA WO-SN 16/64-le ja DIGA WO-HN 28/35-le

LAADIJA 0864 96 JA 97-LE