Suunavahetiga narre 3/8-tolline Suunamuutmiskettaga
3/8-tolline suunavahetuskettaga narre
NARRE 3/8
Toote nr
07120380
EAN 4048539308835
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
- Kompaktne, kitsas pea
- Lihtne üleminek päripäeva pööramiselt vastupäeva pööramisele
- Faasitud nelikant - lihtsamini eemaldatavad padrunid
- Narre nihutatud pea annab käele rohkem ruumi
- Peenhammastusega pöörav ketas 72 hambaga; 5° keeramisnurk
- Kroomitud, 2-komponentse käepidemega
- DIN 3122, ISO 3315
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | 3/8 tolli |
Materjal | ST |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Pind | VCR |
Pikkus (L1) | 175 mm |
Käepideme pikkus (L3) | 82 mm |
Käepideme läbimõõt (D1) | 16 mm |
Narre läbimõõt (D2) | 30 mm |
Narre pea kõrgus (B1) | 19 mm |
Narre pea kõrgus koos nelikandiga (B2) | 28 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!