Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suunavahetiga narre, 1/4-tolline 360 ° keeratava käepidemega

Narre, 1/4-tolline, pööramiskäepidemega
NARRE 1/4 KEERATAV KÄEPIDE

Toote nr 071201406

EAN 4062856421749

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suunavahetiga narre, 1/4-tolline 360 ° keeratava käepidemega

Toote nr 071201406

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne pingutamiseks kitsastes kohtades tänu täiendavale 360° pöörava käepideme funktsioonile

360 ° keeratav käepide


  • Ajamit pööratakse käepidet keerates

  • Tööd saab teha kaks korda kiiremini

  • Saab kasutada ka tavalise narrevõtmena


Ei mingit padruni juhuslikku lahtitulekut


  • Turvalukk peatab padruni väljakukkumise või kadumise

  • Padruni vabastamiseks vajutage lihtsalt surunupule


Lihtne suunavahetus


  • Suunavahetuskettast lülitus võimaldab hõlpsalt vahetada suunda päripäeva ja vastupäeva pööramise vahel


Hooldusvaba mehhanism


  • Peenhammastusega, 52 hambaga, 7° tagasipöördenurk, täiesti hooldusvaba, mehhanismi püsiv määrimine on garanteeritud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

1/4 tolli

DIN

3122

Materjal

CR-V-ST

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Pind

Kroomitud kõrgläikega satiinviimistlus

Pikkus (L1)

135 mm

Hoova pikkus (L2)

125 mm

Käepideme pikkus (L3)

61 mm

Käepideme läbimõõt (D1)

20 mm

Narre läbimõõt (D2)

27 mm

Narre pea kõrgus (B1)

19,8 mm

Narre pea kõrgus koos nelikandiga (B2)

29,1 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave