Suunavahetiga 1/2 tolline narre 360 ° pöörava käepidemega
Suunavahetiga narre, 1/2-tolline, pööratava käepidemega
NARRE 1/2 KEERATAV KÄEPIDE
Toote nr 071201206
EAN 4062856421794
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
Täiendav 360° pöörlev käepideme mehhanism sobib ideaalselt kitsastes kohtades töötamiseks
360 ° pöörav käepide
- Ajamit pööratakse käepideme otsa keerates
- Tööd saab teha kaks korda kiiremini
- Saab kasutada ka tavalise narrevõtmena
Ei mingit padruni juhuslikku lahtitulekut
- Turvalukk peatab padruni väljakukkumise või kadumise
- Padruni vabastamiseks vajutage lihtsalt surunupule
Lihtne suunavahetus
- Suunamuutmisketta lülitus võimaldab hõlpsalt vahetada suunda päripäeva ja vastupäeva pööramise vahel
Hooldusvaba mehhanism
- Peenhammastusega, 52 hambaga, 7° tagasipöördenurk, täiesti hooldusvaba, mehhanismi püsiv määrimine on garanteeritud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | 1/2 tolli |
DIN | 3122 |
Materjal | CR-V-ST |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Pind | Kroomitud kõrgläikega satiinviimistlus |
Pikkus (L1) | 250 mm |
Hoova pikkus (L2) | 240 mm |
Käepideme pikkus (L3) | 114 mm |
Käepideme läbimõõt (D1) | 33 mm |
Narre läbimõõt (D2) | 43,5 mm |
Narre pea kõrgus (B1) | 29,2 mm |
Narre pea kõrgus koos nelikandiga (B2) | 46,2 mm |