Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Survevoolik VEPA

Kõrgsurvevoolik veega kasutamiseks, Vepa
SURVEVOOLIK VEPA Ø19X27MM

Toote nr 5970213019

EAN 4046777614671

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Survevoolik VEPA

Toote nr 5970213019

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 60 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetne antistaatiline survevoolik vee ja õhuga kasutamiseks tööstuslikes rakendustes, ka sooja vee jaoks (+110 °C).

Ilmastiku- ja UV-kindel.


Sisepind: must, sile EPDM


Tugevdus: sünteetiline tekstiil


Välistoru: must, sile EPDM


Töötemperatuur: -40...+110 °C


Märgistus: IVG – VEPA – SURVEVOOLIK – 15 baari – suurus-TEMP +110 °C- tootmisnumber, oranž märgistus


Märkused. Voolik vastab standardile ISO 1307/92.

Voolik vastab standardile ISO 1307/92

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Vooliku sisemine läbimõõt

19 mm

Pikkus

60 m

Töörõhk

15 bar

Lõhkemisrõhk

45 bar

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave