Survevoolik VEPA
Kõrgsurvevoolik veega kasutamiseks, Vepa
SURVEVOOLIK VEPA Ø16X24MM
Toote nr 5970213016
EAN 4046777614688
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
Kvaliteetne antistaatiline survevoolik vee ja õhuga kasutamiseks tööstuslikes rakendustes, ka sooja vee jaoks (+110 °C).
Ilmastiku- ja UV-kindel.
Sisepind: must, sile EPDM
Tugevdus: sünteetiline tekstiil
Välistoru: must, sile EPDM
Töötemperatuur: -40...+110 °C
Märgistus: IVG – VEPA – SURVEVOOLIK – 15 baari – suurus-TEMP +110 °C- tootmisnumber, oranž märgistus
Märkused. Voolik vastab standardile ISO 1307/92.
Voolik vastab standardile ISO 1307/92
Tooteteave
Andmelehed(X)
Vooliku sisemine läbimõõt | 16 mm |
Pikkus | 60 m |
Töörõhk | 15 bar |
Lõhkemisrõhk | 45 bar |