Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Survevoolik TENO

Veevoolik Teno
TENO VEEVOOLIK 19X27MM EPDM 20BAR

Toote nr 5970216019

EAN 4053479992334

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Survevoolik TENO

Toote nr 5970216019

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 40 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetne veevoolik nõudlikeks rakendusteks, ka kõrgete temperatuuride jaoks.

Ilmastiku- ja osoonikindel. Vastupidav kergetele kemikaalidele ja alkoholidele, näiteks radiaatorivedelikule.


Võib kasutada ka voolikurullides.


Interjöör: Must, sile ja kvaliteetne EPDM


Välimus: Must punaste triipudega, sile ja kvaliteetne EPDM


Tugevdus: Sünteetiline tekstiil


Töötemperatuur: –40...+110 °C (hetkeline 120 °C)


Märgistus: „Continental“ TENO DNxx EPDM veevoolik — veevoolik — 20/60 BAR Valmistatud Saksamaal

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

EPDM

Värv

Must, Punane

Siseläbimõõt tollides

3/4 in

Siseläbimõõt

19 mm

Seina paksus

4 mm

Töörõhk/tingimused

20 bar / 20 °C keskmise temperatuuri juures

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave