Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Survevoolik MANGUSTA MULTIFORM

Survevoolik, Mangusta Multiform
SURVEVOOLIK MANGUSTA Ø19X30MM

Toote nr 5970211019

EAN 4053479992075

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Survevoolik MANGUSTA MULTIFORM

Toote nr 5970211019

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 60 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Survevoolik õhu, külma vee, kuuma vee ja kergete kemikaalide jaoks.

Vooliku kollane välispind ei määri.


Sisu: must, sile ja antistaatiline EPDM


Välisosa: kollane, ilmastikukindel EPDM, sile (10-25 mm), mähitud (32-65 mm)


Töötemperatuur: -40 - 120ºC


Märgistus: "IVG KUMMIVOOLIK MULTIFORM 20 WP -kollane suurus-VALMISTATUD ITAALIAS-tootmisnumber" (suurused 10-25 mm)


Roheline riba, "Vesimärk – 20 BAR 300 PSI Valmistatud Itaalias (S.F.3:1) IVG 2000" (suurused 32–65 mm)


MärkusVoolik vastab standardile ISO 1307/92.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Vooliku sisemine läbimõõt

19 mm

Pikkus

60 m

Töörõhk

20 bar

Lõhkemisrõhk

60 bar

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave