Survevedru DIN 2095 vedruteras traat, tsingitud teras
DIN 2095 survevedru, tsingitud teras
SURVEVEDRU 1.5X15.0X45 MM
Toote nr
050615 451
EAN 4065746326124
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Survevedrud vastavad klassile 2 vastavalt DIN 2095
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d1) | 15 mm |
Paksus (d2) | 1.5 mm |
Pikkus (l1) | 45 mm |
Keerete arv | 11 Stck(pcs) |
Materjal | SPGST |
Pind | ZN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Standardid | DIN 2095 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!