Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Survevedru DIN 2095 vedruteras traat, tsingitud teras

DIN 2095 survevedru, tsingitud teras
SURVEVEDRU 1.5X15.0X28 MM

Toote nr 050615 28

EAN 4065746332095

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Survevedru DIN 2095 vedruteras traat, tsingitud teras

Toote nr 050615 28

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Survevedrud vastavad klassile 2 vastavalt DIN 2095

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Välisläbimõõt (d1)

15 mm

Paksus (d2)

1,5 mm

Pikkus (l1)

28 mm

Keerete arv

7 Stck(pcs)

Materjal

SPGST

Pind

ZN

RoHS nõuetele vastav

Jah

Standardid

DIN 2095

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Survevedrude komplekt 335 osa Orsykohvris 4.4.1. DIN 2095

SURVEVEDR. KOMPL.

Tsingitud vedruteras, sinine passiveeritud (A2K)