Survevedru DIN 2095 vedruteras traat, tsingitud teras
DIN 2095 survevedru, tsingitud teras
SURVEVEDRU 1.5X12.0X35 MM
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Survevedrud vastavad klassile 2 vastavalt DIN 2095
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d1) | 12 mm |
Paksus (d2) | 1.5 mm |
Pikkus (l1) | 35 mm |
Keerete arv | 8 Stck(pcs) |
Materjal | SPGST |
Pind | ZN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Standardid | DIN 2095 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!