Survevedru DIN 2095 vedruteras traat, tsingitud teras
DIN 2095 survevedru, tsingitud teras
SURVEVEDRU 1.0X10.0X32 MM
Toote nr 050610 32
EAN 4065746326070
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
Survevedrud vastavad klassile 2 vastavalt DIN 2095
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d1) | 10 mm |
Paksus (d2) | 1 mm |
Pikkus (l1) | 32 mm |
Keerete arv | 11 Stck(pcs) |
Materjal | SPGST |
Pind | ZN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Standardid | DIN 2095 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!