Survevedru DIN 2095 vedruteras traat, tsingitud teras
DIN 2095 survevedru, tsingitud teras
DIN2095 SURVEVEDRU 1.5X10.0X55 MM
Toote nr 050615 55
EAN 4065746326131
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
Survevedrud vastavad klassile 2 vastavalt DIN 2095
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d1) | 10 mm |
Paksus (d2) | 1,5 mm |
Pikkus (l1) | 55 mm |
Keerete arv | 15 Stck(pcs) |
Materjal | SPGST |
Pind | ZN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Standardid | DIN 2095 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!