Survetasandusseib SFS 3738 ZN
SFS3738 M5 SURVETAS.SEIB ZN
Toote nr 0407009605
EAN 4066443094774
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Survet ühtlustav seib alumiiniumühenduste jaoks, mis vähendab pinnasurvet näiteks maanduslattide ja kaablikingade poltühendustes. Tõhus lahendus alumiiniumkonstruktsioonide ja -ühenduste vastupidavuse parandamiseks koos DIN 6796 vedruseibiga.
SFS 3738 terasest, tsingitud survetasandusseib, ideaalne alumiiniumühenduste jaoks. Tasakaalustab koos DIN 6796 vedruseibiga pinna survet alumiiniumist siinide ja kaablite kinnituste poltühendustes.
- Survetasandusseib alumiiniumühenduste jaoks
- Tasakaalustab koos DIN 6796 vedruseibiga pinna survet alumiiniumist siinide ja kaablite kinnituste poltühendustes
Tooteteave
Andmelehed(X)