Survetasandus-seib SFS 3738 A4
SFS 3738 roostevaba A4
SFS3738 M6 SURVETAS.SEIB A4 C4
Toote nr 0421009606
EAN 4066443083105
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
Sobiv kruvikeermele | M6 |
Siseläbimõõt (d1) | 6,4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 15 mm |
Paksus (h1) | 1,5 mm |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |