Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Survetasandus-seib SFS 3738 A4

SFS 3738 roostevaba A4
SFS3738 M10 SURVETAS.SEIB A4 C4

Toote nr 0421009610
EAN 4066443094804

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Survetasandus-seib SFS 3738 A4

Toote nr 0421009610

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M10

Siseläbimõõt (d1)

10,5 mm

Välisläbimõõt (d2)

25 mm

Paksus (h1)

2,5 mm

Materjal

A4

Pind

PL

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave