Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Survetapp Kiirpitskruvile Basic

Survetapp vertikaalsele ja horisontaalsele kiirpitskruvile Basic
SURVETAPP M10X85

Toote nr 071467732
EAN 4024835147019
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Survetapp Kiirpitskruvile Basic

Toote nr 071467732

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vulkaniseeritud surudetailiga töödeldava detaili kaitseks

Sobib vertikaalsele ja horisontaalsele kiirpitskruvile BASIC

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

A2K

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Pikkus (l1)

85 mm

Läbimõõt (d2)

16 mm

Välisläbimõõt (d3)

24 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

88,290 g

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Vertikaalne masinkiirpitskruvi Basic Horisontaalse aluse ja õlikindlast plastist käepidemega

MASINKIIRPITSKRUVI VERTIKAALNE

Horisontaalne masinkiirpitskruvi Basic Horisontaalse aluse ja õlikindlast plastist käepidemega

MASINKIIRPITSKRUVI HORISONT.

Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave