Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Survepihusti RST Plus, 5 ja 10 liitrit

Suruõhuprits RST
SURUÕHUPRITS RST 10L

Toote nr 0891385902

EAN 4000903361518

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Survepihusti RST Plus, 5 ja 10 liitrit

Toote nr 0891385902

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • 5-liitrisel pritsil on õlarihm, 10-liitrisel seljarihmad

  • Maksimaalne rõhk: 6 baari

  • Roostevabast terasest mahuti, messingpump, messingist pihustustoru, Viton-tihendid

  • Sobib tavaliste ja lahustatavate pesuainete ning nõrgalt happeliste ja aluseliste pesuainete jaoks

  • Käsipump, 2,5 m spiraalvoolik, manomeeter ja ülerõhuklapp
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Konteineri mahutavus

10 l

Töörõhk

6 bar

Vooluvõimsuse tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Vooluhulk

0,01 l/min

Max töötemperatuur

70 °C

Materjal

SST/PLA

Kõrgus x laius

637 x 255 mm

Vooliku pikkus

2,5 m

Toote kaal (ühiku kohta)

5400,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave