Suruõhuvooliku rull DSA-S
Suruõhuvooliku rull DSA-S
SURUÕHUVOOLIKU RULL 18MX8MM
Toote nr 069908018
EAN 4056807594132
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
Praktiline voolikukerija koos kõrgkvaliteetse polüuretaanvoolikuga tagab töökohas korra ja ohutuse
- Ohutu ja mugav kasutada
- Voolikut juhitakse kokkukerimisel vasakule paremale, vältides sellega keerduminekut
- Pidurdusfunktsioon minimeerib vooliku juhitamatu visklemise riski, kui see kogemata käest vabaneb
- Tugev kinnine plastkorpus kaitseb voolikut ja rullikumehhanismi tolmu ning muu saaste eest
- Suur vastupidavus väändumisele tänu väga väikesele kaalule ning suur õli- ja lahustikindlus.
- Töötab hästi madalatel ja kõrgetel temperatuuridel
- Kõrgkvaliteetne polüuretaanist (PUR) voolik
- Suure läbilaskvusega voolik ja uuenduslik ühendusklapp kerijal
- Rõhk ei lange, mis tagab suurema tõhususe ja madalamad kulud
- Saab paigaldada seinale, lakke või põrandale, kuna kinnitusklamber tagab kindla kinnitumise tasastele pindadele
- Voolikut saab vahetada korpust avamata
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kinnitus | R 1/4-tollise väliskeermega |
Vooliku pikkus | 18 m |
Vooliku sisemine läbimõõt | 8 mm |
Varustusvooliku pikkus | 1,5 m |
Suruõhuliide | 3/8 tolli BSP |
Vooliku pikkus (stopperkuulist) | 25 cm |
Toru välisläbimõõt | 12 mm |
Max rõhk | 16 bar |
Laius | 496 mm |
Kõrgus | 397 mm |
Pikkus | 190 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -20 to 60 °C |
Varustusvooliku siseläbimõõt | 9,5 mm |
Varustusvooliku välisläbimõõt | 13,5 mm |
Korpuse materjal | Plastik |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!