Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhuvooliku rull DSA-S

Suruõhuvooliku rull DSA-S
SURUÕHUVOOLIKU RULL 17MX9,5MM DSA17S

Toote nr 069909517

EAN 4056807594156

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhuvooliku rull DSA-S

Toote nr 069909517

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Praktiline voolikukerija koos kõrgkvaliteetse polüuretaanvoolikuga tagab töökohas korra ja ohutuse
  • Ohutu ja mugav kasutada

  • Voolikut juhitakse kokkukerimisel vasakule paremale, vältides sellega keerduminekut

  • Pidurdusfunktsioon minimeerib vooliku juhitamatu visklemise riski, kui see kogemata käest vabaneb

  • Tugev kinnine plastkorpus kaitseb voolikut ja rullikumehhanismi tolmu ning muu saaste eest

  • Suur vastupidavus väändumisele tänu väga väikesele kaalule ning suur õli- ja lahustikindlus.

  • Töötab hästi madalatel ja kõrgetel temperatuuridel

  • Kõrgkvaliteetne polüuretaanist (PUR) voolik

  • Suure läbilaskvusega voolik ja uuenduslik ühendusklapp kerijal

  • Rõhk ei lange, mis tagab suurema tõhususe ja madalamad kulud

  • Saab paigaldada seinale, lakke või põrandale, kuna kinnitusklamber tagab kindla kinnitumise tasastele pindadele

  • Voolikut saab vahetada korpust avamata
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

R 3/8-tollise väliskeermega

Vooliku pikkus

17 m

Vooliku sisemine läbimõõt

9,5 mm

Varustusvooliku pikkus

1,5 m

Suruõhuliide

3/8 tolli BSP

Vooliku pikkus (stopperkuulist)

25 cm

Toru välisläbimõõt

13,5 mm

Max rõhk

16 bar

Laius

496 mm

Kõrgus

397 mm

Pikkus

190 mm

Min/max temperatuuritingimused

-20 to 60 °C

Varustusvooliku siseläbimõõt

9,5 mm

Varustusvooliku välisläbimõõt

13,5 mm

Korpuse materjal

Plastik

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
wSafe® 2000 pneumaatiline turva kiirliide Sisekeermega

TURVA KIIRLIIDE SISEK 3/8 VÄL

Turva kiirliide on pneumovoolikute ühendamisel ohutu ja tõhusus.
Sisekeermega kiirliide seeria 2000

KIIRLIITEOTSIK SISEK. 3/8 SIS

High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Airtight connections, hardened steel nipples and corrosion protection for efficiency and long service life