Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhuvooliku rull DSA 15

Suruõhuvooliku rull 9,5X15mm L15m
SURUÕHUVOOLIKU RULL 9,5X15MM L15M

Toote nr 069901015

EAN 4050641675347

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhuvooliku rull DSA 15

Toote nr 069901015

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Praktiline voolikurull kvaliteetsete erineva suurusega hübriidpolümeervoolikutega. Kord ja ohutus töökohal.

Vastupidav suletud plastkorpus


Voolik ja kerimismehhanism on kaitstud tolmu ja muu mustuse eest



Kvaliteetsed hübriidpolümeervoolikud


  • Õlikindel ja äärmiselt kerge

  • Suurepärane toimivus madalal ja kõrgel temperatuuril


Voolikute suur läbilaskevõime


Rõhu langus puudub, mis tagab suurema tõhususe ja madalamad kulud



Võimalik paigaldada seinale, lakke ja põrandale.


Universaalseks kasutamiseks ilma täiendavate muudatusteta



180-kraadine pöördemehhanism


Suur liikumisvabadus ja kasutusmugavus

Märkus
  • Maas lebavad voolikud ja kaablid kujutavad endast märkimisväärset ohtu ja võivad põhjustada õnnetusi.

  • Kõrvaldage oma ettevõttes komistamist põhjustavad takistused ja aidake ennetada õnnetusi (õnnetuste ennetamise eeskirjad).

  • Voolikud, mis pidevalt põrandal või tööpingil lebavad, kahjustuvad kergemini ja neid tuleb sagedamini asendada.

  • Voolikurullid aitavad selliseid kahjustusi vältida, kuna voolik rullitakse ainult kasutamiseks lahti.


Lahustid (nt diislikütus) võivad voolikut kahjustada.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Vooliku pikkus

15 m

Vooliku sisemine läbimõõt

9,5 mm

Varustusvooliku pikkus

90 mm

Suruõhuliide

R 3/8 tolli ET

Vooliku pikkus (stopperkuulist)

80 mm

Toru välisläbimõõt

15,5 mm

Varustusvooliku siseläbimõõt

9,5 mm

Varustusvooliku välisläbimõõt

15,5 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave