Suruõhuvooliku rull 1/2-tollise kummivoolikuga
Pneum. vool. rull, seina/lakke rip, 15m
KUMMIVOOLIKU RULL 15MX1/2
Toote nr 0699730120
EAN 4053479945057
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
Terasest tugevdatud 15 meetrit pikk 1/2-tolline kummivoolik talub kuni 100 baarist rõhku ja selle mehaaniline kulumiskindlus on selgelt parem kui tavalistel pneumaatilistel kummivoolikutel. Rulli HST/messingühendused tagavad pika kasutusea ka rasketes tingimustes.
- Vooliku pikkus 15 m, siseläbimõõt 1/2 tolli, ka PI-seadmetele, mis kasutavad palju õhku
- Pistik vooliku otsas: R½-tolline väliskeere
- Toitevoolik: 0,6 m R½-tollise väliskeermega
- Voolik on teraspunutisega tugevdatud kummivoolik maksimaalse töörõhuga 100 baari
- Töötemperatuur: -40 °C kuni +100°C
- Pistikud ja klamber: Vitoni tihenditega happekindel teras; sobib suruõhu, vee, õli ja antifriisi jaoks
- Värvitud terasest/messingist rulliraam
- Kaal: 25 kg
- Tarnitakse koos pöörleva seinakinnitiga, mõõdud: laius 208 mm (seinakinnitus), kõrgus 450 mm ja sügavus 554 mm
- Võimalik paigaldada lakke/põrandale
- Vooliku etteandehooba saab reguleerida nelja erinevasse asendisse
Tooteteave
Andmelehed(X)