Suruõhuvoolik
SURUÕHU VOOLIK Ø8X14
Toote nr 06991498
EAN 4053479928067
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kangaga tugevdatud läbipaistev PVC-voolik. UV-kindel.
Suruõhu, vee jms jaoks. Väga multifunktsionaalne.
Toiduainete jaoks ettenähtud toode (simulandid A, B ja C)*
Töötemperatuur -15 °C…+60 °C Pikkus 50 m
* A) Sobib vee ja veepõhiste jookide, näiteks limonaadi, mahla, kohvi ja tee jaoks
B) Sobib alkohoolsetele jookidele, mille alkoholisisaldus on kuni 5%. Õlled, siidrid jne
C) Sobib alkohoolsetele jookidele, mille alkoholisisaldus on üle 5%, nagu veinid, liköörid ja kanged alkohoolsed joogid. Ei tohi kasutada koos toidurasvade, õlide ega piimatoodetega.
Suruõhu, vee jms jaoks. Väga multifunktsionaalne.
Toiduainete jaoks ettenähtud toode (simulandid A, B ja C)*
Töötemperatuur -15 °C…+60 °C Pikkus 50 m
* A) Sobib vee ja veepõhiste jookide, näiteks limonaadi, mahla, kohvi ja tee jaoks
B) Sobib alkohoolsetele jookidele, mille alkoholisisaldus on kuni 5%. Õlled, siidrid jne
C) Sobib alkohoolsetele jookidele, mille alkoholisisaldus on üle 5%, nagu veinid, liköörid ja kanged alkohoolsed joogid. Ei tohi kasutada koos toidurasvade, õlide ega piimatoodetega.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Siseläbimõõt | 8 mm |
Töörõhk | 13 bar |
Välisläbimõõt | 13 mm |