Suruõhuvoolik
SURUÕHU VOOLIK Ø6,3X11MM
Toote nr 06991496
EAN 4053479928050
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
Kangaga tugevdatud läbipaistev PVC-voolik. UV-kindel.
Suruõhu, vee jms jaoks. Väga multifunktsionaalne.
Toiduainete jaoks ettenähtud toode (simulandid A, B ja C)*
Töötemperatuur -15 °C…+60 °C Pikkus 50 m
* A) Sobib vee ja veepõhiste jookide, näiteks limonaadi, mahla, kohvi ja tee jaoks
B) Sobib alkohoolsetele jookidele, mille alkoholisisaldus on kuni 5%. Õlled, siidrid jne
C) Sobib alkohoolsetele jookidele, mille alkoholisisaldus on üle 5%, nagu veinid, liköörid ja kanged alkohoolsed joogid. Ei tohi kasutada koos toidurasvade, õlide ega piimatoodetega.
Suruõhu, vee jms jaoks. Väga multifunktsionaalne.
Toiduainete jaoks ettenähtud toode (simulandid A, B ja C)*
Töötemperatuur -15 °C…+60 °C Pikkus 50 m
* A) Sobib vee ja veepõhiste jookide, näiteks limonaadi, mahla, kohvi ja tee jaoks
B) Sobib alkohoolsetele jookidele, mille alkoholisisaldus on kuni 5%. Õlled, siidrid jne
C) Sobib alkohoolsetele jookidele, mille alkoholisisaldus on üle 5%, nagu veinid, liköörid ja kanged alkohoolsed joogid. Ei tohi kasutada koos toidurasvade, õlide ega piimatoodetega.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Siseläbimõõt | 6,3 mm |
Töörõhk | 13 bar |
Välisläbimõõt | 11 mm |