Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhuvoolik

SURUÕHU VOOLIK Ø10X15

Toote nr 069914910

EAN 4066443090806

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhuvoolik

Toote nr 069914910

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kangaga tugevdatud läbipaistev PVC-voolik. UV-kindel.
Suruõhu, vee jms jaoks. Väga multifunktsionaalne.
Toiduainete jaoks ettenähtud toode (simulandid A, B ja C)*
Töötemperatuur -15 °C…+60 °C Pikkus 50 m

* A) Sobib vee ja veepõhiste jookide, näiteks limonaadi, mahla, kohvi ja tee jaoks
B) Sobib alkohoolsetele jookidele, mille alkoholisisaldus on kuni 5%. Õlled, siidrid jne
C) Sobib alkohoolsetele jookidele, mille alkoholisisaldus on üle 5%, nagu veinid, liköörid ja kanged alkohoolsed joogid. Ei tohi kasutada koos toidurasvade, õlide ega piimatoodetega.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Siseläbimõõt

10 mm

Töörõhk

13 bar

Välisläbimõõt

15 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave