Suruõhutrell PV6A Deprag
Suruõhutrell PV6A
SURUÕHU TRELL PV6A
Toote nr 0703999032
EAN 4053479949031
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
Väike, aga tõhus trell.
Suurepärane väikeste puurimistööde, alumiiniumi, puidu ja neetide jaoks.
MärkusPostimüük
Tooteteave
Andmelehed(X)
Puuripadruni hoidik | 0 - ei ole kohaldatav |
Max puuripadruni ulatuse laius | 6 mm |
Max kiirus tühikäigul | 5000 U/min(rpm) |
Toiteväljund | 0,21 kW |
Töörõhk | 6,3 bar |
Õhu tarbimine | 500 l/min |
Min vooliku siseläbimõõt | 8 mm |
Masina kaal | 650 g |
Pikkus x laius x kõrgus | 166 x 40 x 141 mm |
Keerme tüüp x nimiläbimõõt tollides | NPT 1/4 in |