Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhutrell GP-7015AD KL

Suruõhutrell GP-7015AD KL
SURUÕHU TRELL SIRGE

Toote nr 0703999033

EAN 4053479949048

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhutrell GP-7015AD KL

Toote nr 0703999033

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spetsiaalne trell nailon- ja traatketaste jaoks.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Puuripadruni hoidik

3/8 tolli x 24 UNF

Max puuripadruni ulatuse laius

10 mm

Max kiirus tühikäigul

4500 U/min(rpm)

Toiteväljund

457 W

Töörõhk

6,3 bar

Õhu tarbimine

280 l/min

Min vooliku siseläbimõõt

10 mm

Masina kaal

800 g

Pikkus x laius x kõrgus

231 x 69 x 69 mm

Keerme tüüp x nimiläbimõõt tollides

NPT 1/4 in

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave