Suruõhutrell DP030-020ZRB12 Deprag
Suruõhutrell DP030-020ZRB12
SURUÕHU TRELL DP030-020ZRB12
Toote nr 0703999031
EAN 4053479949024
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
Tõhus väike trell, mis pöörleb mõlemas suunas.
Puidu ja metalli töötlemiseks. Saab kasutada ka kruvikeerajana.
MärkusPostimüük
Tooteteave
Andmelehed(X)
Puuripadruni hoidik | B 12 |
Max puuripadruni ulatuse laius | 10,0 mm |
Max kiirus tühikäigul | 2000 U/min(rpm) |
Toiteväljund | 0,3 kW |
Töörõhk | 6,3 bar |
Õhu tarbimine | 550 l/min |
Min vooliku siseläbimõõt | 8 mm |
Masina kaal | 1000 g |
Pikkus x laius x kõrgus | 194 x 42 x 156 mm |
Keerme tüüp x nimiläbimõõt tollides | NPT 1/4 in |