Suruõhutrell DBM 13-RL Plus
Suruõhutrell, DBM 13-RL Plus
SURUÕHU TRELL 13MM SUUNAVAH.
DBM 13-RL-PLUS
Toote nr 07037970
EAN 4045727727171
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
Eriti kerged, käepärased trellid kiirpadruniga. Parem/vasak vahetus. 13 mm kiirpadrun.
Lihtne pingutuseta töö
Kerge ja kompaktne, plastkäepidemega, madal vibratsioon
Vähe müra
Integreeritud summuti
Vastupidav
Kvaliteetne padrun
Kõrgetasemeline jõuülekanne ja pikk kasutusiga
Täppisplanetaarajamiga käigukast
Hea kiirusekontroll
Tundlik päästik
Märkus
- Regulaarsel kasutamisel tuleb masinat iga päev õhuava kaudu kergelt õlitada. Soovitatav on kasutada suruõhu tööriista õli.
- Tarnitakse ilma suruõhuliiteta.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Puuripadruni hoidik | 3/8 tolli x 24 UNF |
Max puuripadruni ulatuse laius | 13 mm |
Max kiirus tühikäigul | 700 U/min(rpm) |
Toiteväljund | 335 W |
Töörõhk | 6,3 bar |
Õhu tarbimine | 96 l/min |
Min vooliku siseläbimõõt | 9 mm |
Masina kaal | 1,5 kg |
Pikkus x laius x kõrgus | 205 x 170 x 50 mm |
Keerme tüüp x nimiläbimõõt tollides | R 1/4 in |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!