Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhutrell DBM 10-RL Plus

Suruõhutrell, DBM 10-RL Plus
SURUÕHU TRELL 10MM SUUNAVAH
DBM 10-PLUS

Toote nr 07037960

EAN 4045727727157

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhutrell DBM 10-RL Plus

Toote nr 07037960

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eriti kerge, käepärane trell kiirpadruniga. Parem/vasak vahetus. 10 mm kiirpadrun.

Hoiab käed soojad


Plastkäepide



Väheväsitav meeldiv töö


Kerge ja kompaktne disain, madal vibratsioon



Vähe müra


Integreeritud summuti



Vastupidav


Kvaliteetne kiirpadrun



Maksimaalne jõuülekanne ja pikk kasutusiga


Täppisplanetaarajamiga käigukast



Hea kiirusekontroll


Tundlik päästik

Märkus
  • Regulaarsel kasutamisel tuleb masinat iga päev õhuava kaudu kergelt õlitada. Soovitatav on kasutada suruõhu tööriista õli.

  • Tarnitakse ilma suruõhuliiteta.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Puuripadruni hoidik

3/8 tolli x 24 UNF

Max puuripadruni ulatuse laius

10 mm

Max kiirus tühikäigul

1700 U/min(rpm)

Toiteväljund

335 W

Töörõhk

6,3 bar

Õhu tarbimine

96 l/min

Min vooliku siseläbimõõt

9 mm

Masina kaal

1 kg

Pikkus x laius x kõrgus

180 x 170 x 50 mm

Keerme tüüp x nimiläbimõõt tollides

R 1/4 in

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Õliti suruõhutööriistadele

ÕLITI 1/4

Suruõhu vooliku vahele, kui suruõhu süsteemis puudub õliti..
x 1 tk
Spetsiaalne õli Suruõhutööriistadele

SURUÕHU TÖÖRIISTAÕLI 1L

Spetsiaalne õli sobib eriti hästi kasutamiseks pneumaatilistes õlitajates.