Suruõhupüstol pehme käepidemega
Suruõhupüstol pehme käepidemega
SURUÕHUPÜSTOL PEHME KÄEPIDEMEGA
Toote nr 07149231
EAN 4099618021169
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
Usaldusväärne suruõhupüstol, millel on libisemisvastane käepide, erinevate tööde jaoks
- Sujuvalt reguleeritav
- Isolatsiooniga ergonoomiline 2C pehme käepide
- Kerge kuid tugev konstruktsioon
- Sobilik suruõhule ja mitteplahvatusohtlikutele vedelikele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kinnitus | Nurgaga toru |
Toru pikkus | 90 mm |
Õhu tarbimine | 500 l/min |
Min/max temperatuuritingimused | -20 to 60 °C |
Helirõhu tase | 94 dB |
Suruõhuliide | 1/4 tolli FT |
Kaal | 130 g |
Töörõhk max | 16 bar |
Materjal | POM |
Otsaku ava läbimõõt | 3,5 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!