Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhupüstol pehme käepidemega

Suruõhupüstol pehme käepidemega
SURUÕHUPÜSTOL PEHME KÄEPIDE, SUMMUTI

Toote nr 07149232

EAN 4099618021176

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhupüstol pehme käepidemega

Toote nr 07149232

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Usaldusväärne suruõhupüstol, millel on libisemisvastane käepide, erinevate tööde jaoks
  • Sujuvalt reguleeritav

  • Isolatsiooniga ergonoomiline 2C pehme käepide

  • Kerge kuid tugev konstruktsioon

  • Sobilik suruõhule ja mitteplahvatusohtlikutele vedelikele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

Nurgaga toru, vähendatud müra

Toru pikkus

90 mm

Õhu tarbimine

380 l/min

Min/max temperatuuritingimused

-20 to 60 °C

Helirõhu tase

85 dB

Suruõhuliide

1/4 tolli FT

Kaal

140 g

Töörõhk max

16 bar

Materjal

POM

Otsaku ava läbimõõt

3,5 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Voolikunippel seeria 2000

KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/4 SIS

Väliskeermega