Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhupüstol

Suruõhupüstol
SURUÕHUPÜSTOL PLAST

Toote nr 07149211

EAN 4011231723268

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhupüstol

Toote nr 07149211

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sujuvalt reguleeritav
  • Isoleeritud, ergonoomiline käepide

  • Kerge, vastupidav disain
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kuju

Nurgaga toru

Toru pikkus

90 mm

Õhu tarbimine

500 l/min

Min/max temperatuuritingimused

-20 to 60 °C

Helirõhu tase

94 dB

Suruõhuliide

1/4 tolli FT

Kaal

118 g

Töörõhk max

16 bar

Materjal

POM

Otsaku ava läbimõõt

2,9 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhupüstol

SURUÕHUPÜSTOL 490MM

Sujuvalt reguleeritav
x 1 tk
Kaitseekraan suruõhupüstolile

KAITSEEKRAAN SURUÕHUPÜSTOLILE

Suruõhupüstolitele
x 1 tk
Kummist otsik suruõhupüstolitele

SURUÕHUPÜSTOLI KUMMIOTSIK

x 1 tk
Võimendiga efektiivsem

SURUÕHUPÜSTOLI VÕIMENDAV OTSIK

Suruõhupüstolitele