Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhupüstol

Suruõhupüstol
SURUÕHUPÜSTOL 490MM

Toote nr 07149214

EAN 4011231723282

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhupüstol

Toote nr 07149214

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sujuvalt reguleeritav
  • Isoleeritud, ergonoomiline käepide

  • Kerge, vastupidav disain
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

Toru sirge

Toru pikkus

490 mm

Õhu tarbimine

500 l/min

Min/max temperatuuritingimused

-20 to 60 °C

Helirõhu tase

96 dB

Suruõhuliide

1/4 tolli FT

Kaal

150 g

Töörõhk max

16 bar

Materjal

POM

Otsaku ava läbimõõt

2,9 mm

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Voolikunippel seeria 2000

KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/4 SIS

Väliskeermega
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kaitseekraan suruõhupüstolile

KAITSEEKRAAN SURUÕHUPÜSTOLILE

Suruõhupüstolitele
x 1 tk
Kummist otsik suruõhupüstolitele

SURUÕHUPÜSTOLI KUMMIOTSIK

x 1 tk
Võimendiga efektiivsem

SURUÕHUPÜSTOLI VÕIMENDAV OTSIK

Suruõhupüstolitele