Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhupüstol CEJN MultiFLOW

Suruõhupüstol CEJN MultiFLOW
SURUÕHUPÜSTOL MULTIFLOW

Toote nr 071492 900

EAN 4053479947488

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhupüstol CEJN MultiFLOW

Toote nr 071492 900

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suurepärane puhumisjõud.
  • Pindade tõhusaks puhastamiseks suruõhu või veega.

  • Vooluhulka saab vastavalt vajadustele täpselt reguleerida.

  • Joa laiust saab reguleerida laiast lehvikust jämeda joani.

  • MultiFLOW vastab ja isegi ületab OSHA ohutusnõudeid .
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Õhu tarbimine

1200 l/min

Min/max temperatuuritingimused

-20 to 60 °C

Helirõhu tase

101 dB

Suruõhuliide

G 1/4 tolli IT

Kaal

205 g

Töörõhk max

16 bar

Materjal

Polüoksümetüleen/termoplastne elastomeer/alumiinium

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave