Suruõhuprits
Suruõhuprits
SURUÕHUPRITS PLAST 10L
Toote nr 0891385900
EAN 4053479960166
Ühtlane pihustussurve ka ilma pideva pumpamiseta
Suur kolb
Lihtne täitmine
Suur täiteava
Ei väsita töötamisel, mobiilseks kasutamiseks
Kanderihm
Suured korpused
- Voolikuühenduse kaitse
- Turvaline pihustustoru hoidik
- Turvaline alus
Aine suunatud pealekandmine
Spetsiaalne ventitaatori otsik
Kemikaalikindlad FPM-tihendid
Spetsiaalselt kaetud kolvivarras ja roostevabast terasest vedru
Vastupidav kuni 30 % fosforhappele, vastupidav kuni 30 % väävelhappele.
Need tooted peavad olema pritsides kasutamiseks tootja poolt heaks kiidetud.
See teave on vaid soovituslik ja põhineb meie kogemustel. Nõutav on eelnev katsetamine! Lisateabe saamiseks vaadake tehnilise teabe voldikut.
Andmelehed(X)
Sõidukite ja tööstuslikuks puhastamiseks, desinfitseerimisvahendite, müügilolevate pestitsiidide ja ehituskemikaalidega (nt tapeetide eemaldaja) kasutamiseks.
Konteineri mahutavus | 10 l |
Töörõhk | 3 bar |
Vooluvõimsuse tingimused | 0 - ei ole kohaldatav |
Vooluhulk | 0,01 l/min |
Max töötemperatuur | 70 °C |
Materjal | PLA |
Kõrgus x laius | 650 x 200 mm |
Vooliku pikkus | 2 m |
Toote kaal (ühiku kohta) | 3500,000 g |