Suruõhuprits Extreme
Suruõhuprits RST Extreme
SURUÕHUPRITS RST 10L EXTREME
Toote nr 0891385950
EAN 4058794750959
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
- Ratastel
- 6-baarine roostevabast terasest paak plastist sisekattega
- Plastist pump, keemiliselt vastupidav
- Filtriga ergonoomiline käepide
- Roostevabast terasest pihustustoru
- Roostevabsta terasest voolikuliitmikud
- Eriti vastupidav 2-meetrine voolik
- Manomeeter ja ülerõhuklapp
- Ühendusadapter, suruõhk, 6 baari
- Vitoni tihendid standardvarustuses
- Sobib tavaliste ja lahusteid sisaldavate, happeliste ja aluseliste pesuvahendite jaoks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Konteineri mahutavus | 10 l |
Töörõhk | 6 bar |
Vooluvõimsuse tingimused | 0 - ei ole kohaldatav |
Vooluhulk | 0,86 l/min |
Max töötemperatuur | 50 °C |
Materjal | SST/PLA/RBR |
Kõrgus x laius | 637 x 255 mm |
Vooliku pikkus | 2 m |
Toote kaal (ühiku kohta) | 6270,000 g |