Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhupöördlihvmasin DTS 152C

Suruõhuekstsentriklihvmasin DTS 152C
SURUÕHU LIHVMASIN DTS152 C-2

Toote nr 07037521

EAN 4045989637232

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhupöördlihvmasin DTS 152C

Toote nr 07037521

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

5-mm võnkega ekstsentrikketas (jämetöötluseks)

Tugev ja vastupidav


Võimas mootor ja tolmukaitsega laagrid



Minimaalne vibratsioon, maksimaalsed lihvimistulemused ning mitteväsitav töötamine


Ajamil on 3 tasakaalustuspunkti



Optimaalne reguleerimine, lihvimistarviku ja paberi vahetamine ilma suruõhku lahti ühendamata


Pöörete reguleerimine



Välise tolmu kõrvaldus


Minimaalne tolmu kogunemine tänu optimaalsele väljatõmbefunktsioonile tolmuimejate või statsionaarsete väljatõmbesüsteemide abil



Ergonoomiline kuju ja mugav käsitseda


Väga kompaktse disainiga korpus

Märkus

Kohaldub järgnev: Orbitaalring = 2 x võnget. Terminite kasutus pole alati standardiseeritud. Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puidu, metallpindade, kerepindade kuivlihvimiseks, värvikihtide, rooste jms eemaldamiseks. 5 mm võnkega ekstsentrikkettaga, mis sobib eriti hästi jämetöötluseks.

Lihvplaadi läbimõõt

150 mm

Lihvimiskäik

5

Max kiirus tühikäigul

12000 U/min(rpm)

Toiteväljund

186 W

Töörõhk

6,3 bar

Õhu tarbimine

113 l/min

Masina kaal

0,71 kg

Min vooliku siseläbimõõt

9 mm

Ühenduskeere

1/4 tolli

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Spare parts - machines, others

TUGIKETAS Ø150MM
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Voolikunippel seeria 2000

KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/4 SIS

Väliskeermega
Spetsiaalne õli Suruõhutööriistadele

SURUÕHU TÖÖRIISTAÕLI 1L

Spetsiaalne õli sobib eriti hästi kasutamiseks pneumaatilistes õlitajates.
x 1 tk
Takjakinnitusega tugiplaat tolmuvaba töö ja optimaalsete tulemuste saavutamiseks

TUGIKETAS Ø150MM TAKJAGA (PEHME)

Tolmuvaba töö ja optimaalsete tulemuste saavutamiseks.
x 1 tk
Takjakinnitusega tugiplaat tolmuvaba töö ja optimaalsete tulemuste saavutamiseks

TUGIKETAS Ø150MM TAKJAGA (MEDIUM)

Tolmuvaba töö ja optimaalsete tulemuste saavutamiseks.
x 1 tk
Takjakinnitusega tugiplaat tolmuvaba töö ja optimaalsete tulemuste saavutamiseks

TUGIKETAS Ø150MM TAKJAGA (TUGEV)

Tolmuvaba töö ja optimaalsete tulemuste saavutamiseks.