Suruõhuneeditõmbaja PNG 122
Suruõhutõmbneedipüstol PNG 122
NEEDITÕMBAJA PNG 122 2.4-6.4MM
PNG122
Toote nr 070393733
EAN 4047376552937
Patenteeritud haardesüsteem
- Pikendab märkimisväärselt tõmbelõugade eluiga.
- Kindel, libisemisvastane tõmbeneetide haare.
Minimaalne suruõhutarve
Suruõhu kahekordne kasutamine neetide kinnitamiseks ja ülejäänud needinaela väljatõmbamiseks.
Ennetab ülekoormust
Ülekoormusklapp
Lihtne kasutada
Madala vibratsiooniga ning vaikne
Hoiab käed soojad
Kummikattega haardepind
Puhas töö
Integreeritud needinaelte kogumiskonteiner
Tööpiirkonda ei teki heitegaase
Pöörlev õhudeflektor
Andmelehed(X)
Sobib mis tahes materjalist tõmbneetide tõmbamisiseks läbimõõduga 2,4-6,4 mm. 6,5 mm läbimõõduga monopoltide tõmbamine kõikides materjalides (ainult koos sobiva otsakuga).
![]() | |
Min/max töörõhk | 5-7 bar |
Käigu pikkus | 25 mm |
Pikkus | 291 mm |
Kõrgus | 317 mm |
Min/max needi läbimõõt | 2,4-6,4 mm |
Max torni läbimõõt | 4,5 mm |
Õhutarbimine löögi kohta | 4,8 l |
Vooliku ühenduskeere | 1/4 tolli, 6 mm |
Neetimisjõud | 14000 N |
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!