Suruõhuneeditõmbaja PNG 102
Suruõhuneeditõmbaja PNG 102
NEEDITÕMBAJA PNG 102 2.4-5.0MM
PNG102
Toote nr 070393722
EAN 4047376552920
Patenteeritud haardesüsteem
- Pikendab märkimisväärselt tõmbelõugade eluiga.
- Kindel, libisemisvastane tõmbeneetide haare.
Minimaalne suruõhutarve
Suruõhu kahekordne kasutamine neetide kinnitamiseks ja ülejäänud needinaela väljatõmbamiseks.
Ennetab ülekoormust
Ülekoormusklapp
Lihtne kasutada
Madala vibratsiooniga ning vaikne
Hoiab käed soojad
Kummikattega haardepind
Puhas töö
Integreeritud needinaelte kogumiskonteiner
Tööpiirkonda ei teki heitegaase
Pöörlev õhudeflektor
Andmelehed(X)
Võib kasutada mis tahes materjalist tõmbneetide tõmbamiseks läbimõõduga 2,4 mm-5,0 mm ja piiratud kasutusega alumiiniumist/terasest tõmbneetide tõmbamiseks läbimõõduga 6,0 mm.
![]() | |
Töörõhk | 6,3 bar |
Min/max töörõhk | 5-7 bar |
Käigu pikkus | 18 mm |
Pikkus | 278 mm |
Kõrgus | 291 mm |
Min/max needi läbimõõt | 2,4-5 mm |
Max torni läbimõõt | 3,2 mm |
Õhutarbimine löögi kohta | 2,3 l |
Vooliku ühenduskeere | 1/4 tolli, 6 mm |
Neetimisjõud | 9000 N |
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!