Suruõhunarre DRS 3/8-tolline lühike
Suruõhunarre DRS 3/8tolline lühike
SURUÕHU NARRE 3/8 LÜHIKE
Toote nr 07038210
EAN 4050641465740
Täppisplanetaarajamiga ülekanne
Suurem jõuülekanne ja kasutusiga.
Kompaktne
Eriti õhuke konstruktsioon ja väike kaal võimaldavad töötada raskesti ligipääsetavates kohtades.
Väljalaske suunamine taha, tööpiirkonnast eemale
Tööpiirkonda ei jää heitõhku
Suunavaheti paremale/vasakule
Ennetab juhuslikku käivitamist.
Kummikattega narre pea
Mustus ei pääse sisse.
Võnkefunktsioon
Spetsiaalselt disainitud nelikant võimaldab padrunvõtme liikumist ja võimaldab töid teha äärmiselt raskesti ligipääsetavates kohtades. Selle funktsiooni saab deaktiveerida, kui padrunvõti on vajutatud lõpuni nelikandile.
Komplektis:
1 x DRS 3/8 mini
Regulaarsel kasutamisel peaks seadet iga päev suruõhu ava kaudu kergelt õlitama. Soovitatav on kasutada õlitit.
Andmelehed(X)
Tööriista hoidmise seade | 3/8-tolline väliskant |
Max pöördemoment | 30 Nm |
Pikkus | 125 mm |
Helirõhu tase | 79,5 dB |
Töörõhk | 6,2 bar |
Õhu tarbimine | 93 l/min |
Min vooliku siseläbimõõt | 9 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!