Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhunarre DRS 1/4-tolline mini

Suruõhunarre DRS 1/4-tolline mini
SURUÕHU NARRE 1/4 LÜHIKE

Toote nr 07038200

EAN 4050641465733

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhunarre DRS 1/4-tolline mini

Toote nr 07038200

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga väike ja vastupidav narre, vastupidava plastikust käepidemega vibratsiooni ja külmade käte ennetamiseks.

Täppisplanetaarajamiga käigukast


Suurem jõuülekanne ja kasutusiga.



Kompaktne


Eriti õhuke konstruktsioon ja väike kaal võimaldavad töötada raskesti ligipääsetavates kohtades.



Väljalaske suunamine taha, tööpiirkonnast eemale


Tööpiirkonda ei jää heitõhku



Süvistatud suunavaheti paremale/vasakule


Ennetab juhuslikku käivitamist.



Kummikattega põrkmehhanismi pea


Mustus ei pääse sisse.



Komplektis:


1 x DRS 1/4 mini

Märkus

Regulaarsel kasutamisel peaks seadet iga päev suruõhu teel kergelt õlitama. Soovitatav on kasutada õlipritsi.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tööriista hoidmise seade

1/4-tolline väliskant

Max pöördemoment

30 Nm

Pikkus

125 mm

Helirõhu tase

80 dB

Töörõhk

6,2 bar

Õhu tarbimine

93 l/min

Min vooliku siseläbimõõt

9 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Õliti suruõhutööriistadele

ÕLITI 1/4

Suruõhu vooliku vahele, kui suruõhu süsteemis puudub õliti..
x 1 tk
Spetsiaalne õli Suruõhutööriistadele

SURUÕHU TÖÖRIISTAÕLI 1L

Spetsiaalne õli sobib eriti hästi kasutamiseks pneumaatilistes õlitajates.