Suruõhunarre DRS 1/2-tolline
Suruõhu narre DRS 1/2-tolline
SURUÕHU NARRE 1/2
DRS1/2 ZO
Toote nr 07038120
EAN 4038898339236
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
Vastupidav narre, millel on kiirusreguleerimine ja plastkäepide, mis kaitseb vibratsiooni ja külma eest
Suur jõuülekanne ja vastupidavus
Täppisplanetaarajamiga ülekanne
Tööpiirkonda ei teki heitegaase
Väljalaskeõhk suunatakse tahapoole, eemale tööalast
Reguleeritav vastavalt töö iseloomule
Reguleeritav kiirus
Ennetab juhuslikku käivitamist
Suunavaheti paremale/vasakule
Ühendusvoolik ei lähe keerdu
Pöörlev suruõhuliitmik
Takistab mustuse sisenemist
Kummikattega narre pea
Märkus
Suruõhuliide ei kuulu komplekti
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tööriista hoidmise seade | 1/2-tolline väliskant |
Max pöördemoment | 70 Nm |
Pikkus | 270 mm |
Helirõhu tase | 84 dB |
Töörõhk | 6,3 bar |
Õhu tarbimine | 110 l/min |
Min vooliku siseläbimõõt | 9 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!