Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhumutrikeeraja DSS 3/4-tolline Premium P

Suruõhumutrikeeraja DSS 3/4-tolline Premium P
DSS MUTRIKEERAJA 3/4 PREMIUM P

Toote nr 57143510

EAN 4056807232034

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhumutrikeeraja DSS 3/4-tolline Premium P

Toote nr 57143510

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetne mutrikeeraja tugevas, klaaskiuga tugevdatud plastikust korpuses, millel on keskmisest suurem jõudlus ja täiustatud omadused. Soovitatav maksimaalne poldi suurus: M32

Suurepärane võimsuse-kaalu suhe


Kuni 1680 Nm maksimaalne avamismoment 3,18 kg kaalu juures



Usaldusväärne maksimaalne jõudlus ning pikk eluiga


Kvaliteetne topeltlöögiga löögimehhanism ja tasakaalustatud silinder kuue lamelliga mootoriga



Optimaalne ja lihtne reguleerimine erinevateks töödeks


4-astmeline võimsuse reguleerimine mugava ühe käega kasutatava suunavahetiga



Mugav kasutada ja optimaalne kontroll


Äärmiselt ergonoomiline pehmekäepide ja tundlik päästik

Märkus
  • Löökmutrikeerajad ei ole mõõdetava väändemomendiga mutrikeerajad Konkreetset kinnitusmomenti nõudvaid ühendusi tuleb pärast mutrikeerajaga pingutamist kontrollida momentvõtmega.

  • Kui löökkruvikeerajat kasutatakse regulaarselt (nt rehvihooldus), tuleks õhu sisselaskeava kaudu lisada veidi õli ja igakuiselt umbes 2 doosi hammasrataste määrdeainet määrdenipli kaudu.

  • Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tööriista hoidmise seade

3/4-tolline väliskant

Max töötamise pöördemoment

1550 Nm

Max vabastusmoment

1680 Nm

Helirõhu tase

88,2 dB

Vibratsioon

17,49 m/s²

Töörõhk

6,3 bar

Masina kaal

3,18 kg

Min vooliku siseläbimõõt

11 mm

Õhu tarbimine

165 l/min

Ühenduskeere

G 3/8 tolli

Pikkus x laius x kõrgus

222 x 85 x 206 mm

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Voolikunippel seeria 2000

KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 3/8 SIS

Väliskeermega