Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhumutrikeeraja DSS 1/2-tolline Superior-SL

Suruõhumutrikeeraja DSS 1/2 Superior SL
MUTRIKEERAJA 1/2 SUPERIOR-SL

Toote nr 57143070

EAN 4056807308197

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhumutrikeeraja DSS 1/2-tolline Superior-SL

Toote nr 57143070

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure jõudlusega, kerge ja kompaktne mutrikeeraja komposiitmaterjalist korpusega. Soovitatav maksimaalne poldi suurus: M16

Suurepärane võimsuse-kaalu suhe


Kuni 1550 Nm maksimaalne avamismoment 1,57 kg kaalu juures.



Kvaliteetne ja võimas suur löökvasar ja kaheksa lamelliga mootor


10% suurem võimsus esimese 3 sekundi jooksul, millega on tagatud usaldusväärne, maksimaalne jõudlus ja pikk eluiga.



Kerge, kompaktne ja ergonoomiline disain


Ei väsita, tekitab vähe vibratsiooni.



4-astmeline võimsuse reguleerimine mugava ühe käega kasutatava suunavahetiga


Alati tõhus, kasutajasõbralik reguleerimine vastavalt kasutusotstarbele



Optimaalselt ja sujuvalt reguleeritav


pöörlemiskiirus ja võimsus.

Märkus

Löökmutrikeerajad ei ole mõõdetava väändemomendiga mutrikeerajad Konkreetset kinnitusmomenti nõudvaid ühendusi tuleb pärast mutrikeerajaga pingutamist kontrollida momentvõtmega. Kui löökkruvikeerajat kasutatakse regulaarselt (nt rehvihooldus), tuleks õhu sisselaskeava kaudu lisada veidi õli ja igakuiselt umbes 2 doosi hammasrataste määrdeainet määrdenipli kaudu. Voolikuühendus ei kuulu tarnekomplekti.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tööriista hoidmise seade

1/2-tolline väliskant

Max töötamise pöördemoment

838 Nm

Max vabastusmoment

1550 Nm

Vibratsioon

9,59 m/s²

Töörõhk

6,2 bar

Masina kaal

1,57 kg

Min vooliku siseläbimõõt

9 mm

Õhu tarbimine

144 l/min

Ühenduskeere

IT 1/4 tolli

Pikkus x laius x kõrgus

138 x 75 x 189 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Õliti suruõhutööriistadele

ÕLITI 1/4

Suruõhu vooliku vahele, kui suruõhu süsteemis puudub õliti..
x 1 tk
Voolikunippel seeria 2000

KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/4 SIS

Väliskeermega
Hoolduskomplekt

MÄÄRDEPRITS 0703 315 0-LE

Määrdeprits suruõhu mutrikeerajate hooldamiseks
x 1 tk
Määrdetuub

MUTRIKEERAJA MÄÄRE

Suruõhu mutrikeerajate hooldamiseks
x 1 tk
1/2-tolline löökpadrun DIN 3121/ISO 1174

1/2 JÕUPADRUN 15MM VALUVELJELE

Kergmetallist velgede õrnaks paigaldamiseks. Pikk värvikoodiga versioon
Spetsiaalne õli Suruõhutööriistadele

SURUÕHU TÖÖRIISTAÕLI 1L

Spetsiaalne õli sobib eriti hästi kasutamiseks pneumaatilistes õlitajates.