Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhumutrikeeraja DSS 1/2-tolline Premium Power

Suruõhumutrikeeraja DSS 1/2-tolline Premium POWER
DSS MUTRIKEERAJA 1/2 1321NM

Toote nr 57143010

EAN 4053479552019

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhumutrikeeraja DSS 1/2-tolline Premium Power

Toote nr 57143010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetne mutrikeeraja tugevas, klaaskiuga tugevdatud plastikust korpuses, millel on keskmisest suurem jõudlus ja täiustatud omadused
  • Suurepärane võimsuse-kaalu suhe

  • Max avamismoment 1321Nm 1,98 kg

  • Maksimaalne jõudlus ning pikk eluiga

  • Kvaliteetne topeltlöögiga löögimehhanism ja tasakaalustatud silinder kuue lamelliga mootoriga

  • 4-astmeline võimsuse reguleerimine koos mugava ühe käega kasutatava suunavahetiga tagab optimaalse ja kasutajasõbraliku reguleerimise vastavalt kasutusotstarbele

  • Mugav libisemiskindel käepide, optimaalne kontroll ja madal helitase

  • Väga ergonoomiline ja pehme käepide, tundlik päästik ja integreeritud summuti
Märkus
  • Soovitatav maksimaalne poldi suurus: M16

  • Löökmutrikeerajad ei ole mõõdetava väändemomendiga mutrikeerajad Konkreetset kinnitusmomenti nõudvaid ühendusi tuleb pärast mutrikeerajaga pingutamist kontrollida momentvõtmega.

  • Kui löökkruvikeerajat kasutatakse regulaarselt (nt rehvihooldus), tuleks õhu sisselaskeava kaudu lisada veidi õli ja igakuiselt umbes 2 doosi hammasrataste määret määrdenipli kaudu.

  • Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tüübikirjeldus

DSS 1/2" premium power

Tööriista hoidmise seade

1/2-tolline väliskant

Max töötamise pöördemoment

835 Nm

Max vabastusmoment

1321 Nm

Helirõhu tase

80,6 dB

Vibratsioon

7,78 m/s²

Töörõhk

6,3 bar

Masina kaal

1,98 kg

Min vooliku siseläbimõõt

10 mm

Õhu tarbimine

139 l/min

Ühenduskeere

1/4 tolli

Pikkus x laius x kõrgus

184 x 66 x 180 mm

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Voolikunippel seeria 2000

KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/4 SIS

Väliskeermega
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Hoolduskomplekt

MÄÄRDEPRITS 0703 315 0-LE

Määrdeprits suruõhu mutrikeerajate hooldamiseks
x 1 tk
Määrdetuub

MUTRIKEERAJA MÄÄRE

Suruõhu mutrikeerajate hooldamiseks
x 1 tk
Spetsiaalne õli Suruõhutööriistadele

SURUÕHU TÖÖRIISTAÕLI 1L

Spetsiaalne õli sobib eriti hästi kasutamiseks pneumaatilistes õlitajates.
x 1 tk
Õliti suruõhutööriistadele

ÕLITI 1/4

Suruõhu vooliku vahele, kui suruõhu süsteemis puudub õliti..